| |
|
| Artikel-Nr.: 537-835707 Herst.-Nr.: 7412 EAN/GTIN: 4027887074128 |
| |
|
| | |
| Massage-Lotion Relax Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut. Produktinformationen zur Relax Massage-Lotion - Massagelotion „Relax“ 200 ml Flasche
- Für Wellness- und Entspannungsmassagen
- Mit wertvollem Jojoba-Öl, Provitamin B 5 und Aloe Vera
- Der Duft beruht ausschließlich auf natürlichen ätherischen Ölen, die zusätzlich beruhigend und entspannend wirken können
- Inhaltsstoffe: Aqua, Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate, Parfum, Lavandula Hybrida Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Pogostemon Cablin Oil, Linalool, Limonene, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 00038913 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massageprodukte, Massagepraxisbedarf, Therapiebedarf, Relaxmassage, Wohlfühlmassage |
| | |
| |