Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Zitrone 200 ml Lotion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835704
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7482
EAN/GTIN:
     4027887074821
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Zitrone

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Massage-Lotion Zitrone

  • Massagelotion „Zitrone" 200 ml Flasche
  • Natürlicher Zitronenöl-Duft
  • Mit Vitamin E, Aloe Vera und Allantoin
  • Für glatte und straffe Haut
  • Haut wird sanft gepflegt
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Citrus Limon Peel Oil, Parfum, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate, Limonene, Citral, Benzyl Benzoate, Linalool

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01041751
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Wellnessmassage, Aromamassage, Massagepraxisbedarf, Therapiebedarf, Wohlfühlmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0189* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,71*
€ 7,98
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878K
ab € 9,05*
Sonstiges
cosiMed
01.14-1
ab € 81,38*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7794
ab € 20,01*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7725
ab € 84,46*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7662
ab € 3,78*
Sonstiges
Spitzner
8806044
ab € 14,58*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.