Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Basisch 1000 ml Lotion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835120
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7554
EAN/GTIN:
     4027887075545
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Basisch

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Massage-Lotion Basisch

  • Massagelotion „Basisch“ 1000 ml Flasche
  • Mit Wirkstoffen und Extrakten wie Aloe Vera, Jojobaöl, Bisabolol, Allantoin, Provitamin B5 und Vitamin E
  • Unterstützt das natürlich Gleichgewicht der Haut und den Säure-Basen-Ausgleich
  • Stärkung der Widerstandskraft der Haut durch hochwertige pflanzliche Öle
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Propylene Glycol, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Methylbenzyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Tocopheryl Acetate, Sodium Bicarbonate, Parfum, Allantoin, Methylparaben, Propylparaben, Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Limonene, Coumarin, Linalool

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
05859112
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massage-lotionen schupp, massageöl, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,72* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,57*
€ 29,24
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,40*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,29*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.