Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA Dometra Vinyl Untersuchungshandschuhe Größe L Medizinische Handschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761113
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     8929538
EAN/GTIN:
     4260152545385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Dometra Vinyl

Die Einmal-Untersuchungshandschuhe Dometra Vinyl stellen eine ideale Alternative für Latexallergiker dar. Das unsterile Einweg-Produkt enthält keine Latexproteine und eignet sich für verschiedene Einsatzgebiete angefangen bei der Pflege und Medizin über die Lebensmittelbranche bis hin zur Verwendung in Laboren oder auch im Haushalt. Mit seiner weichen Konsistenz sorgt der Einweg-Handschuh für ein gutes Tastempfinden.

Produktinformationen zu Dometra Vinyl

  • Untersuchungshandschuhe Größe L
  • Alternative für Latexallergiker
  • Puderfrei und unsteril
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Mit Rollrand
  • Nahtlose Vinylhandschuhe
  • Beidhändig passend
  • Transparent
  • Gefertigt aus Vinyl
  • Box à 100 Stück
  • Qualitätsnormen DIN-EN 455-1, DIN-EN 455-2, AQL 1,5
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
PZN:
09671291
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14961
ab € 15,80*
Sonstiges
Lifeguard
H7 277382
ab € 4,06*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Miro
01232
ab € 0,29*
Sonstiges
Servoprax
H9 06
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.