| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753321 Herst.-Nr.: HSML EAN/GTIN: 4250367915035 |
| |
|
| | |
| WellTouch Hot Stone Massageöl Das Hot Stone Massageöl ist eine 100% natürliche Ölmischung für Hot Stone Behandlungen. Hitzebeständiges Kokosöl wirkt kühlend, hochwertige Öle aus Olive, Nachtkerze und Aprikosenkernen pflegen die Haut. Reine ätherische Öle verleihen einen frischen Zitrusduft mit warmem Unterton von Lavendel und Sandelholz. Produktinformationen zum Hot Stone Massageöl - 1 Spenderflasche WellTouch Hot Stone Massageöl 1000 ml
- 100 % natürlich
- Mit Kokos-, Oliven-, Nachtkerzen- und Aprikosenöl
- Inhaltsstoffe: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Olea Europaea Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Santalum Austrocaledonicum Wood Oil, Citrus Paradisi Peel Oil, Limonene, Linalool
- Ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- Nach Anbruch innerhalb von 6 Monaten verbrauchen
Das WellTouch Hot Stone Massageöl ist ein reines Naturprodukt mit einem hohen Anteil an Kokosöl. Kokosöl ist bei niedrigen Temperaturen fest, erst ab ca. 26°C wird es flüssig. Sollte das Massageöl zu fest sein oder helle Flocken aufweisen, stellen Sie es vor der Verwendung 20 Minuten auf die Heizung. Das Öl ist in dichte Behältnisse verpackt. Wenn das Öl auf der Heizung oder im Flaschenwärmer erhitzt wird, schrauben Sie den Deckel etwas auf, damit die Luft entweichen kann und das Öl sich ausdehnen kann. Bei Erwärmung mit geschlossenem Deckel kann der Behälter seine Form verlieren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl kokos, massage gel, massageöl 1l, WellTouch, Hot Stone, Hot Stone Massage, Hot Stone Behandlung, Massage, Massagebehandlung, Hot Stone Massageöl |
| | |
| |