Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Massageöl Volatile neutral Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753060
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     1100Q
EAN/GTIN:
     8715542011569
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massageöl neutral

Volatile Massageöle sind aus der Sportwelt nicht mehr wegzudenken und es wurden keine ätherischen Öle hinzugefügt. Dem Massageöl neutral sind keine äthärischen Öle hinzugefügt und je nach eigenem Geschmack können Sie einige Tropfen zugeben. Die Massageöle von Volatile bassieren auf einer Grundmischung von 10 % Jojoba- und 90 % Mandelöl.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 1 Kanister Volatile Massageöl neutral 10 Liter
  • Neutral und geruchlos
  • Mischung: 90 % Mandelöl, 10 % Jojobaöl
  • Ohne Zugabe von ätherischen Ölen
  • Auf Ölbasis lange haltbar
  • Keine Verdampfung und somit kein kaltes Gefühl auf der Haut
  • Leichtes Auftragen und großfläschiges Verteilen
  • Sparsam im Verbrauch

Warnung - Brandgefahr: Mit Öl getränkte Laken können sich im Wäschetrockner selbst entzünden, wenn das Öl nicht vollständig ausgewaschen wurde. Verwenden Sie daher Spezialwaschmittel (z.B. wuwei Blau Wäschereiniger).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl mandel, massage gel, massage-öl 10l, Massageprodukt, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,74*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 17,674* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 216,57*
€ 257,72
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 212,53*
€ 252,91
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 211,93*
€ 252,20
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 206,90*
€ 246,21
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 206,31*
€ 245,51
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 205,71*
€ 244,79
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 203,87*
€ 242,61
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 176,74*
€ 210,32
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4874
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.