Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Massageöl Volatile neutral Flasche 100 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753055
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     1100i
EAN/GTIN:
     8715542000013
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massageöl neutral

Volatile Massageöle sind aus der Sportwelt nicht mehr wegzudenken und es wurden keine ätherischen Öle hinzugefügt. Dem Massageöl neutral sind keine äthärischen Öle hinzugefügt und je nach eigenem Geschmack können Sie einige Tropfen zugeben. Die Massageöle von Volatile bassieren auf einer Grundmischung von 10 % Jojoba- und 90 % Mandelöl.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 1 Flasche Volatile Massageöl neutral 100 ml
  • Neutral und geruchlos
  • Mischung: 90 % Mandelöl, 10 % Jojobaöl
  • Ohne Zugabe von ätherischen Ölen
  • Auf Ölbasis lange haltbar
  • Keine Verdampfung und somit kein kaltes Gefühl auf der Haut
  • Leichtes Auftragen und großfläschiges Verteilen
  • Sparsam im Verbrauch

Warnung - Brandgefahr: Mit Öl getränkte Laken können sich im Wäschetrockner selbst entzünden, wenn das Öl nicht vollständig ausgewaschen wurde. Verwenden Sie daher Spezialwaschmittel (z.B. wuwei Blau Wäschereiniger).

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl mandel, massage gel, massageöl bodynova, Massageprodukt, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0398* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,05*
€ 8,39
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
430045
ab € 67,67*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,80*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4492
ab € 5,57*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
142099
ab € 10,82*
Sonstiges
Spitzner
27400023
ab € 14,64*
Sonstiges
Spitzner
47929275
ab € 9,78*
Sonstiges
TheraBand
23021
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.