Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729274 Herst.-Nr.: 21590 EAN/GTIN: 4260346272240 |
| |
|
| | |
| BLACKROLL Recovery Pillow Gesund schlafen mit dem BLACKROLL Nackenkissen. Das perfekte Kopfkissen für zu Hause und unterwegs. Platzsparend zusammenrollbar - passt es in jede Reisetasche. Auch der besonders zarte Kissenbezug trägt zum besonders komfortablen Schlafgefühl bei. Dank der schmutzabweisenden Kissentasche bleibt das Kissen hygienisch sauber. Produktinformationen zu BLACKROLL Recovery Pillow - Maße 50 x 30 x 11 cm (klein und handlich)
- Optimale Größe für zu Hause und unterwegs
- Gewicht 805 g (Kissen), 95 g (Bezug), 65 g (Travel Bag)
- Inklusive praktischer TRAVEL BAG
- Kopfkissen aus elastischem Memory-Schaum zur Unterstützung von Kopf, Schultern / HWS und Nacken
- Vermeidung von Verspannungen bei den muskulären und faszialen Strukturen
- Abgerundete Form, für jeden Schlaftyp geeignet, passt sich an die natürliche Schlafposition an
- Zwei unterschiedliche Kissenseiten, Höhenunterschiede: für verschiedene Schlafpositionen, auf dem Rücken, auf dem Bauch oder auf der Seite
- Ergonomisch geformter Nackenbogen ist dem Körper zugewandt
- Formstabil nach dem Ausrollen
- Kissenbezug waschbar bis 40° und schnell trocknend
- Ein weiterer Kissenbezug kann genutzt werden, ist aber nicht notwendig
Materialinformationen zu BLACKROLL Recovery Pillow - OEKO-TEX STANDARD 100
- Gefertigt aus atmungsaktivem Hightech-Memory-Schaum mit Belüftungskanälen
- Besonders weicher und atmungsaktiver Kissenbezug
Da wir nachts bis zu einem halben Liter Flüssigkeit und etwa die Hälfte davon über den Kopf verlieren, sind die verwendeten Materialien im BLACKROLL RECOVERY PILLOW darauf ausgelegt, Feuchtigkeit zu regulieren. Eine kompakte Kissentasche für unterwegs schützt das Kopfkissen vor Schmutz und Feuchtigkeit. Wasser perlt einfach von ihr ab, gleichzeitig ist auch die Tasche atmungsaktiv und lässt genug Luft an das Kissen. Feinste Lüftungslöcher im Stoff sorgen dafür, dass der Schaumkern ausreichend belüftet wird. (Schaumkern des Kopfkissens durch eine elastische Hülle vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt und ist deshalb weder abzieh- noch waschbar.) Passende Ersatzbezüge können separat bestellt werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,14* | € 92,58* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 75,01* | € 93,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|