Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Kopfkissen "Recovery Pillow"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613218004
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3218004
EAN/GTIN:
     04260346272240
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
Massagerolle
Halskissen

  • Kopfkissen aus Memory-Schaum für ergonomischen Komfort
  • Für alle Schlaftypen geeignet
  • Leicht zusammenrollbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Blackroll Kopfkissen "Recovery Pillow": Nachhaltige Herstellung
Das Blackroll Kopfkissen "Recovery Pillow" macht bei Seiten-, Bauch- oder Rückenschläfer keinen Unterschied. Dank der zwei unterschiedlich geformten Kissenseiten sowie durch die Höhenunterschiede können Sie das Kopfkissen Ihren Bedürfnissen anpassen. Der atmungsaktive Kissenbezug ist weich und kuschelig sowie bis 40 °C waschbar. Besonders praktisch: Die mitgelieferte Kissentasche ist schmutz- sowie wasserabweisend und ermöglicht damit einen hygienischen Transport des Kopfkissens. Dank des elastischen, atmungsaktiven Memory-Schaum mit Belüftungskanälen findet das ergonomische Kissen immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Weiterer Pluspunkt: Bei der Herstellung setzt Blackroll auf natürliche Öle und nicht auf das chemische Standardverfahren.

Produktdetails:
  • Material Kissen: atmungsaktiver Memory Foam
  • Maße Kissen: 49x28x11 cm
  • Maße Travel Bag: 78x36 cm
  • Gewicht Kissen: 805 g
  • Gewicht Bezug: 95 g
  • Gewicht Reisetasche: 65 g
  • Farbe: Grau

Lieferumfang:
  • 1 Blackroll Kissenbezug in Grau
  • 1 Blackroll Kissen
  • 1 Reisetasche
  • 1 Blackroll Booklet

  • Anwendungsbereich: Nacken; Kopf- und Halswirbelsäule
  • Therapieart: Entlastung der Wirbelsäule; Lagerung
  • Material Füllung: Memory-Foam
  • Maße: 49x28x11 cm

Weitere Suchbegriffe: Nackenkissen, blackroll massagerolle, kopfkissen, Nackenstützen, Regeneration, Entspannung, Blackroll, Entspannungskissen, Nackenstütze, Entspannungshilfe, schlafen, Entspannungstool, Ergonomische, Kissen, Ergonomisches, Entspannt, Körper, entspannen, Wirbelsäule, entlasten, Ergonomie, Kopflagerungskissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,50*
ab € 74,07*
€ 92,53*
Lager 479
25
€ 6,29*
ab € 74,95*
€ 93,47*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.