|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-717236/anthrazi Herst.-Nr.: 400315 EAN/GTIN: 4006226027384 |
| | |
|
|  |  |
 | TOGU happyback® Ballkissen® Gesund sitzen und nebenbei die Rückenmuskulatur trainieren - dies ermöglicht das Ballkissen® aus der happyback®-Serie von TOGU! Das luftgefüllte Kissen passt sich dank des Satteleffekts an die individuelle Körperform seines Nutzers an und überträgt ständig kleine Bewegungen. Dynamisches Sitzen wird ermöglicht und die tieferliegende Rückenmuskulatur sowie das sensomotorische System werden unwillkürlich trainiert. Darüber hinaus kann die Luftfüllung durch das Nadelventil individuell reguliert werden. Profitieren Sie von den positiven Effekten des dynamischen Sitzkissens im Büro, zu Hause oder auch auf Reisen. Produktinformationen zu TOGU happyback® Ballkissen® - Durchmesser ca. 36 cm, Farbe anthrazit
- Mit Nadelventil zur individuellen Regulierung der Luftfüllung
- Gewicht ca. 1122 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Latexfrei
- Gefertigt aus hochwertigem Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Wirkungsbereiche des TOGU happyback® Ballkissen® - Gesundes und dynamisches Sitzen
- Stärkung des Rückens
- Training der Muskulatur der Wirbelsäule
- Sensomotorisches Training (Zusammenspiel zwischen Nerven- und Muskelsystem)
Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich. Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 36 cm | Farbe: | anthrazit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Luftkissen, Kissen, Balance, Gleichgewicht, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung, Ergonomie |
|  |  |
| |