| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717086 Herst.-Nr.: 410407 EAN/GTIN: 4006226053208 |
| | |
|
| | |
| Challenge Disc 2.0 Trainingsgerät zur Koordination Die TOGU Challenge Disc sollte im Sporttraining und in der Therapie nur unter Anleitung eines Therapeuten, staatlich geprüften Trainers oder eines Arztes eingesetzt werden. Die mehrachsige Plattform Challenge Disc 2.0 lässt ein Training in jedem Alter und für alle Leistungslevel zu. Messdaten werden über einen eingebauten Bewegungssensor per Bluetooth 4.0 an die Endgeräte übertragen. Eine stabile Bodenplatte der Challenge Disc und ein Antirutschbelag an der Oberfläche der Standplatte bieten Sicherheit beim Trainieren. Produktinformationen zu Challenge Disc 2.0 - Trainingsgerät für Sport und Therapie unter Anleitung
- Erste Koordination/Balance Test- und Trainingsapp mit Bluetooth 4.0
- Sensortechnologie für Win, Mac, Android und iOS
- Bietet wissenschaftlich fundierte Normwerte und Trainingsprogramme
- Patentiert EU-Patent Nr. 2081651
- Eingebauter Bewegungssensor zur Übertragung der Messdaten
- Datenübertragung per Bluetooth 4.0 an die Endgeräte
- Sicherheit durch stabile Bodenplatte und Standplatte mit einem Antirutsch-Belag
- Belastung bis max.120 kg Körpergewicht
- Trainingsgerät NICHT kombinierbar
- Kein Spielzeug - Kinder dürfen nur unter Aufsicht trainieren
- Batterie für Sensor CR 2032 LiMn 3 V
Trainieren Sie effektiv Ihre Koordination mit langsamen und gefühlvollen Bewegungen. Die Trainingsumgebung sollte einen rutschfesten, trockenen, festen und ebenen Untergrund haben. Sie sollten möglichst mit Turnschuhen oder auch barfuß trainieren. Für die Übungen mit der Challenge Disc ist kein besonderes Können notwendig. Bis ins hohe Alter können Sportler oder Patienten mit diesem Koordinationsgerät trainieren. Anwendungsbereiche von Challenge Disc 2.0 - Für ein Koordinationstraining im Sport
- Im Therapiebereich zur Prävention und Rehabilitation der Sprung--, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule
- Training der unteren Extremitäten, Rücken und Rumpf
- Selektives Bewegen - planmäßig, effizient und nicht zufällig
- Geeignet für 4 bis 100 Jahre
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Kalibrierung der Plattform beim Start des Software-Programmes! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Koordinationstraining, togu aktivkissen, balance kissen, Baance, Balancescheibe, Balancetraining, Trainingsgerät |
| | |
| |