| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717029/grün Herst.-Nr.: 410496 EAN/GTIN: 4006226027629 |
| | |
|
| | |
| TOGU Senso® Balance Kissen Das luftgefüllte Senso® Balance Kissen im 2er-Set von TOGU ist ein Trainingsgerät zur Verbesserung von Wahrnehmung, Balancegefühl und Trittsicherheit. Auf der instabilen Unterlage wird die gelenkumspielende Muskulatur zum Kompensieren aufgefordert und gekräftigt. Mit speziellen Noppen versehen regt das Luftkissen zudem die propriozeptiven Sinne an. Das Balance Kissen eignet sich zur Verwendung im Kinder- sowie Erwachsenenbereich. Produktinformationen zu TOGU Senso® Balance Kissen - 2 luftgefüllte Kissen
- Farbe grün
- Maße 16 cm
- Regulierung der Luftfüllung über Nadelventil
- Belastbar bis ca. 150 kg
- Hergestellt aus Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Senso® Balance Kissen - Erhöhung der Trittsicherheit im Kinder- und Erwachsenenbereich
- Verbesserung des Balancegefühls
- Training der gelenkumspielenden Muskulatur
- Propriozeptives Training für Kinder und Jugendliche
- Verschiedene Gang- und Trittübungen
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Muskelaufbau, togu aktivkissen, balance kissen, Gleichgewicht, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Bewegungstherapie, Muskeltrainer, Gelenkstabilisation |
| | |
| |