Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717022 Herst.-Nr.: 493200 EAN/GTIN: 4006226030322 |
| | |
|
| | |
| TOGU Redondo® Ball Touch Der weiche Redondo® Ball Touch mit sanften Noppen ist in zahlreichen Bereichen von Pilates und Fitness über Wellness bis hin zu MindBody nutzbar. Ob beim Bauchmuskel- und Beckenbodentraining, für die Nackenmassage oder für Greif- und Fangübungen - weich und dennoch robust ist der Übungsball besonders vielseitig einsetzbar. Zudem kann der Gymnastikball zur Fixierung und Stärkung der Muskulatur zwischen die Schenkel geklemmt werden. Produktinformationen zu TOGU Redondo® Ball Touch - Farbe rubin-rot, Maße 26 cm
- Vielseitig verwendbar
- Weich und dennoch robust und strapazierfähig
- Elastische Haut
- Belastbar bis ca. 110 kg bei Übungen im Liegen
- Hergestellt aus geschäumtem Ruton
- Latexfrei
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Redondo® Ball Touch - Idealer Partner für Pilates
- Beckenboden- und Bauchmuskeltraining
- Mit wenig Luft als Stützkissen für Rücken und Nacken verwendbar
- Nackenmassage
- Tiefenentspannung
- MindBody
- Fang- und Greifübungen
Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Größe: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massageball, Noppenball, Spiel und Therapiebälle, Therapieball, noppenball togu, igelball, gymnastikbälle rot, Springball, Balltraining, Softball, Ball, Trainingsball |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 7,30* | € 12,17* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,55* | € 12,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 9,50* | € 14,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,96* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|