| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30632645 Herst.-Nr.: 493200 EAN/GTIN: 4006226030322 |
| |
|
| | |
| Was ist der Redondo Ball Touch: Der Redondo Ball Touch - made in Germany - neu mit sanften Noppen: Er ist aus weichem, geschäumten und zugleich geruchsneutralem Material (PVC). Durch einen Stöpsel-Verschluss kann die Luftfüllung individuell geregelt werden. Das Produkt ist latexfrei und ohne verbotene Phthalate (nach EU Richtlinie 2005/84/EG).
Was bewirkt die Anwendung? Er dient als idealer Pilatespartner, für das Beckenboden- und Bauchmuskeltraining sowie zur Nackenmassage und Tiefenentspannung. Der weiche und trotzdem robuste Ball ist sehr strapazierfähig und in den Bereichen Pilates, Wellness, Fitness und MindBody vielseitig verwendbar.
Wie funktioniert er? Der „faltbare“ Ball für Pilates, Fitness und Beckenbodentraining ist vielseitig einsetzbar. Mit wenig Luft kann der Ball als Stützkissen für den Rücken oder Nacken benutzt werden. Er hält dabei einem Körpergewicht bis 110 kg (bei Übungen im Liegen) stand. Zwischen den Schenkeln eingeklemmt, wird er auch zur Fixierung und Stärkung der Muskulatur verwendet. Durch die elastische Haut ist er ebenfalls ideal für Greif- und Fangübungen geeignet. Der leichte und weiche Ball lässt sich selbst beim Werfen gut in Innenräumen nutzen. Ein Übungsposter ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 260 mm | Technische Details | Enthält nicht | Latex | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Typ | Mini | | Maximales Nutzergewicht | 120 kg | | Material | PVC | | Geruchlos | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |