| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717013/blau-lil Herst.-Nr.: 400204 EAN/GTIN: 4006226000448 |
| | | |
|
| | |
| Dynair Ballkissen Das luftgefüllte, dynamische Trainings- und Therapiegerät Dynair Ballkissen ist die unkomplizierte und platzsparende Alternative zu einem großen Trainingsball. Trainieren Sie Ihren Rücken und Ihre Fitness mit dem Ballkissen Dynair von TOGU. Eine Vielfalt von Übungen im Sitzen, Stehen oder Liegen sind mit diesem Ballkissen Dynair möglich. Entlasten und trainieren Sie Ihren Rücken - ein gesunder und starker Rücken bringt mehr Lebensqualität. Bei Beschwerden fragen Sie vor Trainingsbeginn Ihren Arzt oder Physiotherapeuten um Rat. Produktinformationen zum Ballkissen Dynair - Farbe blau-lila
- Platzsparende Alternative zum großen Ball
- Aus hochwertigem Ruton
- Mit Nadelventil
- Beide Seiten mit samtig glatter Oberfläche
- Nur mit atmosphärischen Innendruck gefüllt
- Durchmesser 33 cm
- Gewicht ca. 1,5 kg
- Belastbar bis 200 kg
- Schonbezüge optional als empfohlenes Zubehör für die Ballkissen (nicht im Lieferumfang)
- Für Zuhause, im Büro oder auf Reisen
- Training ohne zusätzlichen Zeitaufwand
Das Original Ballkissen Dynair! Ein dynamisches Sitzen und Trainieren wird durch die Luftfüllung, der Form des Kissens und des speziell hochwertigen Materials ermöglicht. Ständig werden unmittelbar minimale Bewegungen auf den Körper übertragen. Die Tieferliegende Rückenmuskulatur für die Stabilität des Körpers und auch das sensomotorische System werden damit trainiert. Gesund Sitzen ist bewegtes Sitzen auf dem Dynair Senso Ballkissen von TOGU! Anwendungsbereiche des Ballkissen Dynair - Für rückengerechtes und dynamisches Sitzen
- Zu Rückentraining, Gymnastik und Reha
- Hält Bandscheiben sanft in Schwung
- Trainiert Muskulatur der Wirbelsäule, kann die aufrechte Haltung optimieren
- Für gesunden, starken Rücken und eine stabile Körpermitte
- Rücken wird wirksam und einfach entlastet und nebenbei trainiert.
- Für sensomotorisches Training (Zusammenspiel zwischen Nerven- und Muskelsystem)
- Verbesserung des Nervensystems, der Konzentration und Koordination, der Gelenkstabilität und von Bewegungsabläufen allgemein
- Gesundes Trainieren von Fuß- und Kniegelenken, LWS, HWS, Beckenmuskulatur, Schulter, mentale Fitness, Balance und zur Sturz-Phrophylaxe
Weitere Informationen: | | Größe: | Ø 33 cm | Farbe: | blau-lila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, ballkissen 33cm togu blau, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Rutonkissen, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,85* | € 37,55* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,20* | € 43,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 35,92* | € 47,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|