| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51089767 Herst.-Nr.: 400204 EAN/GTIN: 4006226000448 |
| |
|
| | |
| (400...) Das Original Dynair Ballkissen ist ein luftgefülltes Trainings- und Therapiegerät und gleichzeitig ein Sitzkissen für bewegtes Sitzen. Anwendungsmöglichkeiten: Physiotherapie zum Rückenmuskeltraining, Beckenbodentraining, als Balance-Gerät - zum dynamischen und entlastenden Sitzen - die aufrechte Haltung wird optimiert - die Muskulatur, die die Wirbelsäule stabilisiert, wird trainiert. Produktdetails: hochwertiges Ruton - Nadel-Ventil - glatte, durch Rillen unterbrochene Oberfläche - gefüllte lediglich mit dem atmosphärischen Innendruck - Belastbarkeit bis ca. 200 kg - VE 1 Stück. (Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BDR) e.V.. Weitere Infos bei: www. agr-ev.de) Abmessung: 360x352x76mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, ballkissen 33cm togu blau, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, Fitness und Massage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,83* | € 37,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,08* | € 43,11* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 36,02* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|