| |
|
| Artikel-Nr.: 537-709823 Herst.-Nr.: 42209802 EAN/GTIN: 4260406990428 |
| |
|
| | |
| Die Theraline Bio-Baumwolle wird mit hohen sozialen Standards, ohne den Einsatz überflüssiger Maschinen angebaut und geerntet. Dabei wird komplett auf die Verwendung mineralölbasierender Kunstdünger, Pestizide oder Herbizide verzichtet. Darüber hinaus wird der gesamte Produktionsprozess der verwendeten Baumwolle einschließlich Anbau, Spinnen, Stricken, Färben und Lagern durch den Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert. Sämtliche bei der Produktion entstehenden CO2- Abgase werden von Theraline ausgeglichen. Als Wärme-, Kälte- und Massagekissen erfreuen Sie sich aufgrund der angenehmen Abgabe der Temperatur, bei gleichzeitig entspannender Massagewirkung, weiter wachsender Beliebtheit. Solide verarbeitete, schöne Stoffe und ausgesuchte, ohne Chemikalien gereinigte Kirschkerne machen die Theraline-Kirschkernkissen zur besten Wahl für Ihr Wohlbefinden. Bei häufiger Benutzung empfiehlt sich vor der Erwärmung ein kurzes Beträufeln des Kissens mit Wasser. Kirschkernkissen sind Naturprodukte mit Eigengeruch, der den positiven Effekt der Anwendung erhöhen kann. Falls Sie Ihr Kissen waschen möchten, achten Sie bitte auf unmittelbar folgende und gründliche Trocknung des Kissens. Bitte beachten Sie die beiliegende Gebrauchsanleitung. - BIO-Kirschkernkissen klein 19x19 cm
- mit Kirschkernfüllung
- waschbar bei 40°C und nicht trocknergeeignet
- Wärmeanwendung: Kissen wird einfach innerhalb weniger Minuten im Backofen oder in der Mikrowelle nach Bedarf temperiert. Langsam und schonend wird die Temperatur wieder abgegeben.
- Kälteanwendung: Kissen wird für ca. 20-60 Minuten im Gefrierfach gekühlt.
- Füllung: 0,352 kg Kirschkerne
- 100 % Baumwolle
- Dessin 98 "Cappuchino/Fuchsia"
Weitere Informationen: | | Design: | fuchsia/ cappuccino | Füllung: | Kirschkern | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |