Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Kirschkernnackenkissen 41x28 cm Punkte grau Wärmekissen von Theraline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709648
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     40203302
EAN/GTIN:
     4260211427485
Suchbegriffe:
Kirschkern-Hörnchen
Kirschkern-Nackenhörnchen
Kirschkernhörnchen
Kirschkern-Kissen
Hunderttausendfach wurden diese praktischen Theraline-Kirschkernkissen bereits verkauft.

Als Wärme-, Kälte- und Massagekissen erfreuen Sie sich aufgrund der angenehmen Abgabe der Temperatur, bei gleichzeitig entspannender Massagewirkung, weiter wachsender Beliebtheit. Solide verarbeitete, schöne Stoffe und ausgesuchte, ohne Chemikalien gereinigte Kirschkerne machen die Theraline-Kirschkernkissen zur besten Wahl für Ihr Wohlbefinden.

  • Kirschkern-Nackenkissen 
  • Füllung Kirschkerne
  • ca. 41 x 28 cm
  • Wärmeanwendung: Kissen wird einfach innerhalb weniger Minuten im Backofen oder in der Mikrowelle nach Bedarf temperiert. Langsam und schonend wird die Temperatur wieder abgegeben.
  • Kälteanwendung: Kissen wird für ca. 20-60 Minuten im Gefrierfach gekühlt. Auch die Rapskissen werden im gleichen Verfahren angewendet wie die Kirschkernkissen.
  • 100 % Baumwolle
  • waschbar bei 40°C und nicht trocknergeeignet
  • Dessin 33 "Punkte grau"
Weitere Informationen:
Design:
Punkte grau
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Kirschkernkissen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkernkissen nackenhörnchen, kirschkern kissen, körnerkissen nacken, Kirschkernnackenkissen, Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.