Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Kirschkernkissen Esel Akazia gelb Wärmekissen von Theraline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709646
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     39207000
EAN/GTIN:
     4260211425641
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen
Oh, wie schön raschelt und knirscht denn das? Die lustigen Tröste-Tiere von Theraline sind gefüllt mit mehrfach gereinigten Kirschkernen zur sanften Erwärmung oder Kühlung, wenn das Bäuchlein mal drückt oder der böse Zahn nicht aufhören will, weh zu tun. Ideal für den kleinen Heilzauber zwischendurch, für Babys und bis weit ins Kleinkindalter hinein. Toll für Mamas: Es lässt sich ganz leicht in Sekunden erwärmen! Bei häufiger Benutzung empfiehlt sich vor der Erwärmung ein kurzes Beträufeln des Kissens mit Wasser. Kirschkernkissen sind Naturprodukte mit Eigengeruch, der den positiven Effekt der Anwendung erhöhen kann. Falls Sie Ihr Kissen waschen möchten, achten Sie bitte auf unmittelbar folgende und gründliche Trocknung des Kissens. Bitte beachten Sie die beiliegende Gebrauchsanleitung.

  • Kirschkernkissen Tröstetier
  • ca. 19 x 18 cm
  • Wärmeanwendung: Kissen wird einfach innerhalb weniger Minuten im Backofen oder in der Mikrowelle nach Bedarf temperiert, langsam und schonend wird die Temperatur wieder abgegeben 
  • Kälteanwendung: Kissen wird für ca. 20-60 Minuten im Gefrierfach gekühlt.
  • ca. 0,457 kg
  • 100 % Baumwolle
  • waschbar bei 40°C und nicht trocknergeeignet 
  • Esel akazia gelb


Weitere Informationen:
Design:
Esel akazia gelb
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkern kissen, Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.