| |
|
| Artikel-Nr.: 537-697227 Herst.-Nr.: 16 741 EAN/GTIN: 4012677167418 |
| |
|
| | |
| Kirschkernkissen Hase Tammy Dieses Körnerkissen mit einzigartigem Kuscheltier-Bezug im Design "Hase Tammy" spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Das Kirschkernkissen von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Kirschkernkissen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank seines natürlichen Materials ist das Wärmekissen umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Produktinformationen zum Kirschkernkissen Hase Tammy - Design: Hase Tammy (rosa Streifen)
- Kirschkernkissen mit flauschig weichem Kuscheltierbezug
- Maße: 33 x 9 cm
Materialzusammensetzung des Kirschkernkissens Hase Tammy - Kissen gefüllt mit Kirschkernen
- Bezug mit langem, stabilem Reißverschluss auf der Rückseite
- Außenbezug maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Kirschkernkissens Hase Tammy - Vor der Erhitzung Stoffbezug entfernen
- Körnerkissen erhitzen in Mikrowelle oder Backofen
Die Kirschkernkissen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | PZN: | 16766678 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkernkissen sänger, kirschkern kissen, Schmusetier, Kuscheltierbezug, Sänger, Wärme, Kinder, Winter, Schmerzen, Behandlung |
| | |
| |