Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Gummi-Wärmflasche 0,8 l hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697095
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 449
EAN/GTIN:
     4012677134496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche 0,8 l 

Diese hellblaue Wärmflasche spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die 0,8-Liter-Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig.

Produktinformationen zur Wärmflasche 0,8 l

  • Gummi-Wärmflasche 0,8 Liter
  • Leicht, besonders für Kinder geeignet
  • Beidseitig glatte Oberfläche
  • Farbe: hellblau
Materialzusammensetzung der Wärmflasche 0,8 l
  • Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
  • Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen  
Anwendung der Wärmflasche 0,8 l
  • Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
  • Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
  • Wärmflasche zu 2/3 mit Wasser befüllen
  • Wasserdicht verschließen (Kontrolle)
  • Nach Gebrauch trocknen

Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! 

Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. 

Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
PZN:
01314120
Weitere Suchbegriffe: Strickbezug, Baumwollbezug, Wärmflaschenbezug, Sänger-Wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Gummi, Naturgummi-Wärmeflasche, Wärm-Flasche, Kinder, Winter, Schmerzbehandlung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
462
€ 6,50*
ab € 3,37*
€ 6,08*
Lager 537
3
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 7,45*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 459
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 443
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 457
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
13 448
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 447
ab € 4,43*
Ähnlich
Sänger
13 444
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 450
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.