| |
|
| Artikel-Nr.: 537-667006 Herst.-Nr.: 3580.19-08 EAN/GTIN: 4260257714082 |
| |
|
| | |
| Sattelsitzhocker Modell 3580.19 Der Sattelsitzhocker vom Lotz ist die ideale Lösung für rückenfreundliches Sitzen am Arbeitsplatz. Die besondere Form des Sattelsitzes sorgt für eine gesunde Sitzposition. Durch die in alle Richtungen bewegliche Sitzmechanik macht der Hocker jede Körperbewegung mit, die Muskulatur wird gelockert und gestärkt, die Durchblutung gefördert. Produktinformationen zum Sattelsitzhocker Modell 3580.19 - Rückenfreundliches Sitzen dank einer in alle Richtungen beweglichen Sitzmechanik
- Technik "Bewegtes Sitzen"
- Sitzneige um 12° verstellbar
- Sitz: Sattelform, PU schwarz
- Material Sitzfläche: Kunstleder
- Kunstlederfarbe: atollblau
- Sitzhöhe: 490 - 680 mm
- Belastbarkeit: bis 120 kg
- Höhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Rollen
Weitere Farben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Farbe: | atollblau | Höhenverstellung: | 490 - 680 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, bürostuhl blau 120kg, pendelhocker rollen, pendelhocker, Sattelsitzhocker, Hocker, Sattel, Sattelsitz, Bewegtes Sitzen, besondere Form, gesunde Sitzposition, Sitzen, Körperbewegung, bewegliche, Sitzmechanik, Richtungen, Dynamisches Sitzen |
| | |
| |