| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651320 Herst.-Nr.: 118-108 EAN/GTIN: 4044941730851 |
| | | |
|
| | |
| Nature Gloves Nitrilhandschuh Mit den Nature Gloves Nitrilhandschuhen von Ampri beginnt eine neue Ära im Hand- und Umweltschutz, da diese latexfreien Untersuchungshandschuhe vollständig biologisch abbaubar sind. Mit ihrer exzellenten Passform und einzigartigen Formulierung sind die Nature Gloves Untersuchungshandschuhe gerade im Bereich der Versorgung, sowie im Handling mit Lebensmitteln oder auch in der Pflege bestens geeignet. Hier beginnt die Nachhaltigkeit bereits bei der Nutzung des Einmalhandschuhs. Das sind ideale Arbeitsumfelder für den Nature Glove. Produktinformationen zu den Nitrilhandschuh - 100 Nitrilhandschuhe Nature Gloves Gr. L schwarz
- Biologisch abbaubar
- In den Farben grün oder schwarz
- Unsteril, latex- und puderfrei
- Passform beidhändig
- Fingertexturiert
- Polymerbeschichtet und innen chloriert
- Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze
- Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004 (für saure, wässrige, fettige, alkoholische und trockene Lebensmittel)
- PSA Kategorie I gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745
Anwendungsbereiche für die Nitrilhandschuhe - Im Versorgungsbereich
- Im Handling mit Lebensmitteln
- Auf Bio-Höfen
- In Kantinen, Großküchen oder Gastronomie
- In der Pflege
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | Farbe: | schwarz | PZN: | 18782753 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Praxishandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,66* | € 8,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,66* | € 8,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|