| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651144 Herst.-Nr.: 04021-M EAN/GTIN: 4044941016436 |
| |
|
| | |
| Ampri Eco-Plus PP Klipphauben - Material: gut luftdurchlässiges und leichtes Polypropylen-Spinnvlies - geklippt, latexfrei
- Größe: ca. 44 x 51 cm
- Farbe: grün
- Bestimmungszweck: Pflege- und Hygienebereiche
- Risikoanalyse: lebensmitteltauglich, formaldehydfrei, keine toxische Beimischung, leicht entzündlich – Vermeidung von starker Hitze und Feuer
- Lieferform: hygienisch verpackt im Beutel à 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, cliphaube, Hygieneschutzbekleidung, Haarschutz, Kopfschutz, Infektionsschutzhaube, Arztbekleidung, Pflegebedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 1,50* | € 2,12* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,83* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0183* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|