| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651126 Herst.-Nr.: 09054-TRIO EAN/GTIN: 4044941039879 |
| |
|
| | |
| Handschuh-Dispenserhalter Der AMPri Handschuhboxenhalter ist geeignet zur Aufnahme von drei Handschuhboxen. Die Zuordnung der Handschuh-Größen erfolgt anhand der Einstanzungen. Der Dispenserhalter wird mit Befestigungsmaterial zur Montage geliefert. Die Wandhalterung für Handschuhe besteht aus stabilem Edelstahl. Produktinformationen zum Handschuh-Dispenserhalter - Wandspender mit eingestanzten Größenangaben (L, M und S)
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen des Boxenhalters: 217x366x62 mm
- Material: Edelstahl
- Lieferung ohne Inhalt
Geeignet für verschiedene Handschuhboxen von Ampri, z. B.: - Nitrilhandschuhe TuttiFrutti (651241-651244)
- Nitrilhandschuhe prune (651067, 651166, 651167, 651137)
- Nitrilhandschuhe schwarz (651192-651197)
- Nitrilhandschuhe grenadine (651168-651171)
- Nitrilhandschuhe blueberry (651172-651179)
- Nitrilhandschuhe berry (651198-651202)
- Nitrilhandschuhe strawberry (651203-651207)
- Nitrilhandschuhe grape (651208-651212)
- Nitrilhandschuhe apple (651213-651217)
- Nitrilhandschuhe orange (651218-651222)
- Nitrilhandschuhe lemon (651236-651240)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ampri trio edelstahl handschuhspender, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh m, Handschuhboxenhalter, Wandspender, Edelstahlspender, Handschuh-Dispenserhalter, Dispenser, Handschuhhalter, Halterung, Halter, Spender, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 30,20* | € 40,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,26* | € 40,64* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,61* | € 41,01* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,54* | € 53,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|