Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Wandspender Metall 500 ml kurzer Armhebel Autoklavierbarer Desinfektionsmittel- und Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-651003
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09991-KH
EAN/GTIN:
     4054009002196
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Wandspender Metall AK 500 ml mit Kurzughebel

Der AMPri Wandspender mit Aluminiumgehäuse ist geeignet für 500-ml-Flaschen. Der Universalspender hat einen kurzem Armhebel und eine Kunststoffpumpe zur Dosierung von Desinfektionsmitteln, Seifen und Waschlotionen. Der Spender wird montagefertig geliefert (mit Leerflasche). Der Desinfektionsmittel-Spender ist sterilisierbar im Autoklav.

Produktinformationen zum Wandspender Metall mit kurzem Armhebel

  • Universalspender für 500 ml Flaschen
  • Standardspender mit Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium
  • Spender für Desinfektionsmittel und Seifen mit Kunststoffpumpe
  • Mit kurzem Armhebel aus Edelstahl
  • Autoklavierbar
  • Maße (HxBxT): 270 x 81 x 230 mm
  • Lieferung mit Leerflasche
  • Montagefertig
Weitere Informationen:
Flaschengröße:
500 ml
Ausführung:
kurzer Armhebel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,57*
€ 62,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,77*
€ 62,92*
11 Tage
100
€ 6,50*
ab € 64,41*
€ 84,85*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
116625
ab € 2,68*
Zubehör
Schülke & Mayr
112006
ab € 1,60*
Zubehör
Schülke & Mayr
114006
ab € 1,60*
Zubehör
AMPri
09993-SCHALE
ab € 28,20*
Zubehör
Ecolab
3087070
ab € 1,89*
Zubehör
Hartmann
38500
ab € 1,78*
Zubehör
Bode Chemie
9805012
ab € 3,88*
Zubehör
Hartmann Group
981328
ab € 1,37*
Zubehör
Meditrade
00980D
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.