Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender Ampri Wandspender Metall 500 ml mit kurzem Armhebel, inklusive 0,5 L Leerflasche, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3209991KH
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09991-KH
EAN/GTIN:
     4054009002196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Wandspender aus Metall für Desinfektionsmittel und Seifen mit kurzem Armhebel. Die Lieferung erfolgt montagefertig mit einer leeren Flasche. Gehäuse: Aluminium Pumpe: Kunststoff Armhebel: Edelstahl Füllvolumen: 500 ml mit Leerflasche
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Aluminium
Material Pumpe:
Kunststoff
Volumen:
500 ml
Systemart:
Armhebel
geeignet für:
Flüssigseife & Desinfektion
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender aluminium 500 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Ampri, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,86*
€ 63,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,69*
€ 63,18*
9 Tage
100
€ 6,50*
ab € 64,23*
€ 84,73*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
116625
ab € 2,05*
Zubehör
Schülke & Mayr
112006
ab € 1,56*
Zubehör
Schülke & Mayr
114006
ab € 1,60*
Zubehör
AMPri
09993-SCHALE
ab € 27,98*
Zubehör
Bode Chemie
981333
ab € 1,77*
Zubehör
Ecolab
3087070
ab € 1,88*
Zubehör
Hartmann Group
981328
ab € 1,36*
Zubehör
Meditrade
00980D
ab € 1,35*
Zubehör
Bode Chemie
975665
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.