| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-3087070 Herst.-Nr.: 3087070 EAN/GTIN: 4028163087085 |
| | | |
|
| | |
| Ecolab Manisoft Waschlotion - 500ml Schonendes und hautfreundliches Handreinigungsmittel Produktbeschreibung Ecolab Manisoft ist ein Produkt zur schonenden und hautfreundlichen Handreinigung, auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Händedesinfektion. Es eignet sich auch zum Duschen (auch Haarwäsche) und Baden, sowie zum Entfernen von Salbenresten. Manisoft besteht aus einer Kombination optimal aufeinander abgestimmter hautfreundlicher, reinigungsaktiver Wirkstoffe mit einem hautneutralen pH-Wert von 5,0. Es bildet einen stabilen, cremigen Schaum und ist wirtschaftlich in der Anwendung. Eigenschaften - Sanfte Reinigung
- angenehmer Duft
- seifen- und alkalifrei, ist somit eine Alternative für Personen mit einer Seifenunverträglichkeit
- Reinigungsschaum ist besonders ergiebig
- erhält den natu¨rlichen Säureschutzmantel der Haut
- hält Haut und Hände auch bei häufiger Anwendung weich und geschmeidig und ist sehr gut verträglich
- leicht abwaschbar
Anwendung Vor Benutzung von Ecolab Manisoft Waschlotion sind die Hände mit Wasser anzufeuchten. Anschließend wird eine kleine Menge Manisoft auf die Handfläche gegeben. Dann werden die Handflächen aneinander gerieben, bis sich Schaum bildet. Dabei werden die Hände gründlich gewaschen. Im Anschluß werden die Hände mit Wasser abgespült und gründlich mit einem Handtuch abgetrocknet. Hinweise Waschlotion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, ecolab flüssigseife 500ml, handreiniger, handreiniger 500 ml, Waschlotion, Handreinigung, Duschmittel, Duschbad, Schaumbad, Shampoo, Haarwaschmittel, Händewaschmittel, Händereinigung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 1,88* | € 3,45* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Flasche | € 6,90* | ab € 3,23* | € 5,22* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 6,45* | € 9,71* | | | | | | | | | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 6,16* | € 9,71* | | | | Lager 1954 | | | | | | pro Flasche | € 7,35* | ab € 8,96* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01792* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|