Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

softX Pilates-Rolle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-544063
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     6520163
EAN/GTIN:
     4027824002344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

Airex softX Pilates-Rolle schwarz

Die Pilates-Methode ist ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem tieferliegende Muskelgruppen angesprochen werden. Neben Kraftübungen werden Stretching und bewusste Atmung in das Konzept eingeschlossen. Einsatzmöglichkeiten der Pilates-Rollen sind Fitnessstudio sowie Training im Leistungs-, Vereins- oder Schulsport

Spezifikationen zu den Pilates-Rollen:

  • Rolle für Kräftigungsübungen der Rumpfmuskulatur, Schulter-, Rücken- und Armbereiche
  • Variationsmöglichkeiten mit anderen Trainingsformen
  • Material PE-Schaumstoff mit robuster, rutschsicherer Oberfläche
  • leichte Reinigung
  • die schwarze Rolle ist im Vergleich zur blauen Ausführung 15% härter 
  • Abmessungen ca. 90cm Länge, Ø 14,5cm, Gewicht ca. 0,4kg
Weitere Informationen und Anregungen zum softX Pilates Training in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
14,5x90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,59*
Sonstiges
Bodynova
1100N
ab € 26,48*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635/2
ab € 33,03*
Sonstiges
cosiMed
06.44
ab € 14,36*
Sonstiges
cosiMed
31511
ab € 48,35*
Sonstiges
Erler-Zimmer
B90
ab € 210,63*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,07*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
244727
ab € 16,49*
Sonstiges
Novacare
880733
ab € 61,99*
Sonstiges
Sportgeräte Langer
100003
ab € 319,51*
Sonstiges
TheraBand
23021
ab € 24,07*
Sonstiges
TheraBand
27929
ab € 9,27*
Sonstiges
Trendy
6092
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.