Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Muskelfigur 1/3, natürliche Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-129014
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     B90
EAN/GTIN:
     4250395305143
Suchbegriffe:
Anatomisches Modell
anatomisches modell

Muskelfigur

Diese Muskelfigur hat eine besonders feine Oberflächenstruktur und eine sehr detailgenaue Bemalung. Einseitig ist die oberflächliche Muskulatur dargestellt, auf der gegenüberliegenden Seite die tiefe Muskulatur. Ideal als Patienten-Aufklärungsmodell, auch ideal für Sport- und Fitness-Studios oder in der Physiotherapie. Schwere, wertige Ausführung.

Produktinformation zu "Muskelfigur"

  • Abnehmbare Arme
  • Blutgefäße sind dargsetellt
  • Schwere, wertige Ausführung.
  • Größe: ca. 62 cm, natürliche Größe
  • Gewicht: 5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrtafel, Modelle, Muskelfigur 1/3, natürliche Größe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL100
ab € 14,90*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL160
ab € 15,50*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6021
ab € 111,23*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6016
ab € 78,67*
Sonstiges
Erler-Zimmer
4090
ab € 29,61*
Sonstiges
Erler-Zimmer
4092
ab € 28,79*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6068
ab € 95,15*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6069
ab € 137,90*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6070
ab € 118,96*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6050
ab € 35,35*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6054
ab € 60,65*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6008
ab € 66,30*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6001
ab € 33,14*
Sonstiges
Erler-Zimmer
3045
ab € 545,59*
Sonstiges
Erler-Zimmer
R10142
ab € 178,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.