Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Coronella 185 Gymnastikmatte blau ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-544010
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5004-01
EAN/GTIN:
     4027824000036
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

Airex® Coronella 185

Auf einer Airex® Coronella-Matte macht Gymnastik Spaß. Das speziell entwickelte Material ist sehr formstabil und hält hohen physischen Belastungen stand.

Produktinformationen zur Matte

  • 1 Airex® Coronella 185 blau ohne Ösen
  • Für Therapie, in medizinischen Einrichtungen oder im privaten Bereich
  • Mattenoberfläche ist beidseitig gerillt
  • Besitzt optimales Dämpfvolumen zur Schonung von Bändern und Gelenken
  • Außenform mit runden Ecken
  • L/B/H: 185 x 60 x 1,5 cm
  • Gewicht ca. 2,2 kg 
  • Lieferung mit Übungsanleitung und detaillierter Pflegeanleitung


    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    ohne Ösen
    Farbe:
    blau
    Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Sportunterlage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,57*
    € 112,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,78*
    € 109,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 91,72*
    € 109,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 88,06*
    € 104,79
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 88,00*
    € 104,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,63*
    € 100,71
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 84,57*
    € 100,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,29*
    € 87,22
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Airex
    4027824000043
    ab € 108,69*
    Sonstiges
    Airex
    A5000-02
    ab € 190,53*
    Sonstiges
    Airex
    A5032-28
    ab € 111,57*
    Sonstiges
    Airex
    A5003-31
    ab € 79,89*
    Sonstiges
    Airex
    A5008G-12
    ab € 50,46*
    Sonstiges
    Airex
    A5008-29
    ab € 43,03*
    Sonstiges
    Airex
    A5011-01
    ab € 199,20*
    Sonstiges
    Buchner & Partner
    01620/15
    ab € 27,30*
    Sonstiges
    Schlick
    1-386-ANTHRAZIT
    ab € 15,06*
    Sonstiges
    SCHUPP Freudenstadt
    7882
    ab € 3,61*
    Sonstiges
    Spitzner
    7406044
    ab € 10,78*
    Sonstiges
    Sportgeräte Langer
    400410
    ab € 381,43*
    Sonstiges
    TOGU
    447124
    ab € 14,81*
    Sonstiges
    TOGU
    415602
    ab € 17,21*
    Sonstiges
    TOGU
    445404
    ab € 9,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.