Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad XLarge lava 98 x 41 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544076
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5032-28
EAN/GTIN:
     4027824000098
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte

Balance-pad XLarge

Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad XLarge gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisieren, da der AIREX-Schaumstoff nachgibt. Bei Übungen mit dem Balance-pad XLarge werden tieferliegende Muskeln mehr  beansprucht, als bei Übungen ohne das Balance-pad. Das Therpaie- und Trainingsgerät ist doppelt so groß im Vergleich zum Balance-pad Elite. So ist ein Training der Balance in einer neuen Dimension möglich. Die Übungen sind mit dem Balance-pad XLarge vielfältiger und die Varianten zur Trainingssteigerung sind gewachsen.

Produktinformationen zum Balance-pad XLarge

  • Balance-pad XLarge lava
  • B/L/H 98 x 41 x 6 cm
  • Komfortabel, leicht (ca. 1,4 kg) und hervorragend isolierend
  • Spezielle Waffelstruktur auf Ober- und Unterseite für Rutschfestigkeit und Stimulation der Fußezeptoren während des barfüßigen Balance-Trainings
  • Gewünschte destabilisierende Eigenschaften durch 6 cm.Dicke 
  • Barfuß oder mit Socken nutzen 
  • Pflegeleicht
  • Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall
  • Geeignet für Outdoor-Training, Trocknen an der Luft
  • Empfohlende Lagerung flach liegend
  • Entspricht Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG oder 90/385/EWG, Klasse 1
Wirkungssprektrum des Balance-pad XLarge
  • Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
  • Verstärktes Ansprechen der Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems
  • Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
Anwendungsbereiche des Balance-pad XLarge
  • Zur Rehabilitation und Fitness-Prävention
  • Geeignet für Pilates und Yoga
  • Anwendung in der Physiotherapie
  • BeBalanced
  • Im Freizeit- und Leistungssport
  • AIREX-Matte als Unterlage für ideale Ergänzung, insbesondere für Übungen im Seitstütz und Liegen
Weitere Informationen:
Farbe:
lava
Weitere Suchbegriffe: Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Gymnastikmatte, Sportunterlage, Yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rüdiger-Anatomie
TA04
€ 22,85*
Sonstiges
Bauerfeind
11032500080003
€ 147,90*
Sonstiges
essity
7297810
€ 16,28*
Sonstiges
Couppée
01050
€ 23,73*
Sonstiges
ekamed
85171717
€ 9,51*
Sonstiges
Fashy
500577-001
€ 9,16*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
€ 398,83*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
190802
€ 8,96*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
€ 23,64*
Sonstiges
Servoprax
S3 1823
€ 4,63*
Sonstiges
Novacare
100905
€ 115,58*
Sonstiges
TOGU
501425-018
€ 29,64*
Sonstiges
Ludwig Artzt
LA-5611
€ 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.