| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717010/blau Herst.-Nr.: 445404 EAN/GTIN: 4006226007249 |
| | |
|
| | |
| Togu Gymnastik-Ball Standard - Gymnastikball mit glatter und glänzender Oberfläche, durch besondere Materialstruktur sehr griffig
- mit Nadel-Ventil, gute Elastizität, sehr prellfähig, besonders robust
- auch im Freien verwendbar
- Farbe: blau
- Gewicht: 420 g
- Größen: Ø 19 cm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | Ø 19 cm | Farbe: | blau | Gewicht: | 420 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,26* | € 15,46* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,05* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|