| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532731 Herst.-Nr.: 05.37 EAN/GTIN: 4260273943855 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Melisse Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff indische Melisse. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Melisse wirkt entspannend, beruhigend und harmonisierend. Es hilft dem Körper, sich vom Alltagsstress zu regenerieren. Das Badekonzentrat Melisse ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Melisse - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt entspannend
- Flasche à 200 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Melisse - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Melisse - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Duftnote: | Melisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, cosimed badezusatz melisse, badezusatz, badezusatz melisse, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |