| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532656 Herst.-Nr.: 05.23 EAN/GTIN: 4260273944029 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad WacholderDer Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Wacholder. Das warme Bad mit Wintergrünöl und dem wertvollen Öl der Wacholderbeeren lockert Muskelverspannungen, fördert die Hautdurchblutung und unterstützt das Ausschwemmen von Stoffwechselschlacken. Das Badekonzentrat Wacholder ist geeignet für cica 50 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Wacholder - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt Anregend auf Durchblutung und Stoffwechsel, löst Verspannungen
- Flasche à 1000 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Wacholder - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Wacholder - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | Wacholder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed, badezusatz, wacholder badezusatz, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |