| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532606 Herst.-Nr.: 01.01 EAN/GTIN: 4260273941011 |
| |
|
| | |
| Massageöle Die Massageöle von CosiMed unterstützen bereits Jahrzehnte die Massage. Diese altbewährte Qualität überzeugt auf der Grundlage des Paraffinum durch eine hohe Reinheit. Frei von Konservierungsmitteln und Farbstoffen sind die Massageöle sehr ergiebig und ziehen langsam ein - für eine lange ausdauernde Massage. Produktinformationen zum Massageöl - 1 Flasche 250 ml neutral
- Klassiker im Massagebereich
- Mineralische Massageöl besteht zu 100 % aus Paraffinum Perliquidum
- Sehr hochwertig
- Besonders für empfindliche Haut und Allergiker geeignet
- Hohe Reinheit
- Ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe
- Sehr ergiebig und langsam einziehend
- Schonend und gut verträglich
- Optimale Verteilbarkeit für eine sehr gute Griffsicherheit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | neutral |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, cosimed massageöl neutral, massageöl, cosimed massageöl, cosiMed Massageöle, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, cosiMed, Massageprodukt, Paraffinum Perliquidum, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,40* | € 14,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,86* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,40* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|