Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Massagelotion Olive 5 Liter 1 Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532182
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     14.61
EAN/GTIN:
     4260273941707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Massagelotion Olive

Bereits in der Antike wusste man die hautpflegenden, feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften der Olive zu schätzen. Traditionell wurde das Olivenöl für belebende Ganzkörpermassagen oder für die Zubereitung von Schönheitsbädern verwendet. Zusätzlich enthaltenes Vitamin E erhöht die Widerstandskraft gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen. CosiMed Massagelotionen sind aufgrund von hautschonenden Eigenschaften besonders empfehlenswert für Patienten und Therapeuten mit empfindlicher Haut. Das Mittel lässt sich sehr gut auf der Haut verteilen, ist dadurch sehr ergiebig und garantiert so während der Massage optimale Griffigkeit. Die Gleitfähigkeit bleibt während der gesamten Dauer der Massage unverändert.

Produktinformation zu Massagelotion Olive

  • 5 Liter 1 Kanister
  • Bei trockener Haut empfohlen
  • Hautschutz durch Vitamin E
  • Feuchtigkeitsspendend, hautpflegend
  • Hochwertige, hautschonende Lotion
  • Sehr ergiebig
  • Optimale Griffigkeit und Gleiteigenschaften während der Massage
  • Für ein zarte, geschmeidiges Hautgefühl
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Olive
Weitere Suchbegriffe: Massage-Lotion, Massage-Milk, Massagelotion, Massagemilk, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl 5l cosimed, massage gel, cosimed massageöl, cosiMed Einreibungen 70%, Einreibungen 45%, cosiMed, Wellness-Öl, Ätherisches Öl, Exotische Einreibung, Arnikaeinreibung, Muskelkühlung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 147,52*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,74*
€ 148,03*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 148,03*
€ 176,16
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 145,69*
€ 173,37
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 145,63*
€ 173,30
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 142,13*
€ 169,13
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 142,07*
€ 169,06
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 140,66*
€ 167,39
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 140,60*
€ 167,31
pro Kanister
ab 16 Kanister
€ 140,54*
€ 167,24
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 121,74*
€ 144,87
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 24,348* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,01*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,12*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,12*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,90*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.