Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Massageöl neutral Bundle 1000 ml 6 Flaschen + 1 Dosierpumpe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532168
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.70
EAN/GTIN:
     4260273940670
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massageöl neutral

Die Massageöle von CosiMed unterstützen bereits Jahrzehnte die Massage. Diese altbewährte Qualität überzeugt auf der Grundlage des Paraffinum durch eine hohe Reinheit. Frei von Konservierungsmitteln und Farbstoffen sind die Massageöle sehr ergiebig und ziehen langsam ein - für eine lange ausdauernde Massage.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 6x 1000 ml neutral mit Dosierpumpe
  • Klassiker im Massagebereich
  • Mineralische Massageöl besteht zu 100 % aus Paraffinum Perliquidum
  • Sehr hochwertig
  • Besonders für empfindliche Haut und Allergiker geeignet
  • Hohe Reinheit
  • Ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe
  • Sehr ergiebig und langsam einziehend
  • Schonend und gut verträglich
  • Optimale Verteilbarkeit für eine sehr gute Griffsicherheit
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 1 Liter
Duftnote:
neutral
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, cosimed massageöl neutral, massageöl, cosimed massageöl, cosiMed Massageöle, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, cosiMed, Massageprodukt, Paraffinum Perliquidum, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage, Grosspackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Liter (ab € 9,28667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,65*
€ 85,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,33*
€ 81,31
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 68,29*
€ 81,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,07*
€ 78,62
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 66,03*
€ 78,58
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 65,99*
€ 78,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,32*
€ 77,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,72*
€ 66,31
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
30231
ab € 13,69*
Sonstiges
cosiMed
30236
ab € 14,25*
Sonstiges
cosiMed
01.67
ab € 75,61*
Sonstiges
cosiMed
31570
ab € 17,45*
Sonstiges
cosiMed
01.00
ab € 61,78*
Sonstiges
cosiMed
01.01
ab € 8,81*
Sonstiges
cosiMed
01.34
ab € 4,54*
Sonstiges
cosiMed
01.02
ab € 35,33*
Sonstiges
cosiMed
01.35
ab € 6,95*
Sonstiges
cosiMed
31001
ab € 9,51*
Sonstiges
cosiMed
01.03
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.