Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Lavendel 200 ml Flasche Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532066
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.41
EAN/GTIN:
     4260273943817
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Lavendel

Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Lavendel. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Lavendel wirkt angenehm erfrischend und anregend. Das Badekonzentrat Lavendel ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Lavendel

  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Wirkt erfrischend und anregend
  • Flasche à 200 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Lavendel
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Lavendel
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Lavendel
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,02205* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,47*
€ 8,89
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Flasche
ab 45 Flaschen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
05.06
ab € 67,40*
Sonstiges
cosiMed
05.39
ab € 5,34*
Sonstiges
cosiMed
05.13
ab € 13,69*
Sonstiges
cosiMed
05.14
ab € 62,70*
Sonstiges
cosiMed
05.37
ab € 4,46*
Sonstiges
cosiMed
05.38
ab € 4,49*
Sonstiges
cosiMed
05.19
ab € 13,69*
Sonstiges
cosiMed
05.21
ab € 13,92*
Sonstiges
cosiMed
05.23
ab € 14,88*
Sonstiges
cosiMed
05.24
ab € 69,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.