Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Wellness-Liquid Amyris-Lavendel Einreibung Amyris-Lavendel 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532024
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     31511
EAN/GTIN:
     4260273942353
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Wellness Liquid Amyris-Lavendel

Der Wellness-Liquid von cosiMed ist mit verschiedenen Düften erhältlich. Die äußerliche Anwendung des Einreibepräparates ist ein nützlicher Helfer nach den Massagen oder vor und nach dem Sport und entspannt die Muskulatur.

Produktinformationen zu Wellness Liquid

  • Duftnote Amyris-Lavendel
  • 1 Kanister 5 Liter
  • Enthält Ethanol (70 Vol.%)
  • Nur zur äußerlichen Anwendung
  • Duftkomposition sinnlich
  • Duftet blumig durch Amyrisöl
  • Frische, naturreine ätherische Öle
  • Nach Massagen oder vor und nach körperlicher Anstrengung wie Sport angewendet
  • Belebt, erfrischt und kühlt die Haut
  • Erweiterung zu traditionellen Einreibepräparaten
  • Aktiviert Durchblutung
  • Entspannt Muskulatur
  • Vorsichtsmaßnahmen / Warnhinweise: Nur äußerlich anwenden und nicht im Bereich des Gesichtes anwenden! Berührung mit Augen und Schleimhäuten vermeiden! Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Vor Feuer schützen! Leicht entzündlich! Gut verschlossen lagern!
Anwendungsbereiche von Wellness Liquid Amyris-Lavendel
  • Altenpflege
  • Krankenpflege
  • Physiotherapie
  • Privat
  • Spabereich
  • Wellnessbereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Amyris-Lavendel
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl 5l cosimed, massage gel, cosimed massageöl, cosiMed, Wellness-Öl, Ätherisches Öl, Massage, Wellness, Amyris-Lavendel, Lavendel, Amyris, Spa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,658* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 63,41*
€ 75,46
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 60,72*
€ 72,26
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 60,68*
€ 72,21
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 58,53*
€ 69,65
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 58,50*
€ 69,62
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 58,46*
€ 69,57
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,45*
€ 68,37
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 56,46*
€ 67,19
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 48,29*
€ 57,47
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,11*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,11*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,13*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.