| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490262 Herst.-Nr.: 00-602DS-001 EAN/GTIN: 4260592065863 |
| | |
|
| | |
| DESCOLIND® PURE Light Cream Die parfümfreie Pflegecreme von Dr. Schumacher für sensible Haut enthält keine Farb- und Parfümstoffe. Anwendung findet die Creme in allen medizinischen und professionellen Bereichen nach häufigen Wasser- und Seifenkontakt. DESCOLIND® PURE zieht schnell ein, ohne zu fetten und feuchtigkeitsspendende Bestandteile sowie Allantoin sorgen für ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl. Produktinformationen zu DESCOLIND® PURE Light Cream - 100 ml Tube
- Reichhaltige Pflege für die sensible Haut
- Mit Rückfetter und Allantoin
- Zieht schnell ein
- Hautschutzcreme farbstoff- und parfümfrei
- Eignet sich auch zur Körperpflege
- Öl-in-Wasser (O/W-Emulsion)
Anwendungsbereiche von DESCOLIND® PURE Light Cream - Für sensible und reizbare Haut
- Ideal nach hautbelastenden Tätigkeiten
- Bei häufigem Händewaschen oder Tragen von Handschuhen
- Bei Tätigkeiten mit Feuchtigkeitskontakt
Weitere Informationen und Hinweisen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | PZN: | 16660810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handcreme tuben, feuchtigkeitscreme, handcreme 100ml, Hautpflegeprodukt, Altenpflegebedarf, Hautrückfetter, Parfüm, Pflegelotion, Körperpflege, Hautschutz, strapaziert, Hautregeneration, Allontoin, feuchtigkeitsspendend, rückfettend, Baby |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,24* | € 3,88* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,21* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 100 Milliliter (ab € 0,0221* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|