| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449241 Herst.-Nr.: 29-536 EAN/GTIN: 4045504295367 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf WC-Papierspender Serie Omega - Frei befüllbar mit 4 Haushaltsrollen
- Vollautomatisches Nachfallen der zweiten Rolle nach Verbrauch der ersten
- Leere Papphülsen verbleiben im Spender
- Befüllung von oben durch Herabklappen der Front
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
- Gehäuse: Edelstahl mattschwarz
- Vier-Punkt-Befestigung
- Für Aufputzmontage
- Maße (HxBxT): 350 x 377 x 133 mm
- Rollendurchmesser: max. 125 mm
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, mäßig frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl mattschwarz | Inhalt: | 4 Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, handtuchspender air wolf, handtuchspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,63* | € 363,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,14* | € 384,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,79* | € 384,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|