Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf WC-Papierspender Schwarz 453687-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453687-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-536
EAN/GTIN:
     4045504295367
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf WC-Papierspender Schwarz Frei befüllbar mit 4 Haushaltsrollen Automatisches Nachfallen der nächsten vollen Rolle nach Verbrauch der vorherigen Mit Rollenstopper für korrekte Positionierung Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
377.00 mm
DEPTH GRO:
133.00 mm
WEIGHT GRO:
4.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,88*
€ 362,32*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 310,73*
€ 383,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,73*
€ 383,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,41*
€ 455,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.