Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Rollenhandtuchspender Omega Edelstahl beschichet mit Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449195
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-024
EAN/GTIN:
     4045504290249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf Rollenhandtuchspender Serie Omega mit Sensor

  • Automatischer Papierhandtuchspender
  • Frei befüllbar mit Papierhandtuchrollen mit Außenabwicklung
  • Befüllung nur in Betriebsposition von oben durch Herabklappen des Gehäuses
  • Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • Mit Einheitsschloss
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Mit Abrisskante
  • Inklusive 4 Batterien Typ D, Befestigungsmaterial und Schlüssel
  • Batterielebensdauer ca. 40.000 Auslösungen bei 25 cm Papierlänge
  • Für Aufputzmontage
  • Gehäuse: Edelstahl gebürstet und transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren
  • Maße (HxBxT): 406 x 278 x 211 mm
  • Einsatzgebiete: halböffentliche, mäßig frequentierte, mäßig vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,64*
€ 398,71*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 351,63*
€ 422,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,71*
€ 422,34*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.