Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Automatischer Papierhandtuchspender Edelstahl gebür 453618-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453618-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-024
EAN/GTIN:
     4045504290249
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf Automatischer Papierhandtuchspender Edelstahl gebürstet Frei befüllbar mit Papierrollen mit Außenabwicklung Papierentnahme über Abrisskante nach unten Papier wird durch Sensorauslösung nachgeführt Automatischer Papierhandtuchspender Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Farbe = Edelstahl transparent pulverbeschichtet Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl transparent pulverbeschichtet
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
373.00 mm
WIDTH GRO:
279.00 mm
DEPTH GRO:
211.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,20*
€ 409,99*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 353,46*
€ 433,82*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,71*
€ 433,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.