| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449062 Herst.-Nr.: 29-470 EAN/GTIN: 4045504294704 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Seifen- und Papierhandtuchspender Serie Omega - Kombination aus Papierhandtuchspender und Seifenspender
- Seifenspender rechts
- Für 1200 ml Flüssigseife
- Gehäuse: Edelstahl weiß
- Befüllung von oben durch Herabklappen des Gehäuses
- Mit abgeschrägter Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
- Mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige
- Vier-Punkt-Befestigung
- Für Aufputzmontage
- Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
- Maße mit Bedienhebel (HxBxT): 377 x 377 x 163 mm
- Maße ohne Bedienhebel (HxBxT): 350 x 377 x 133 mm
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Seifenspender: - Mit nachfüllbarem 1,2 Liter Kunststoff-Behälter
- Frei befüllbar mit Flüssigseifen, Händewaschlotionen und Desinfektionsmitteln
- Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub
- Innenbehälter mit wechselbarer Pumpe zur Befüllung oder Reinigung entnehmbar
- Pumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, sodass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann
Papierhandtuchspender: - Frei befüllbar mit ca. 500 Falthandtüchern in handelsüblicher C- oder Z-Falzung
- Mit Anti-Stau-Vorrichtung
- Papierentnahme aus Kunststoff
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spender rechts | Farbe: | Edelstahl weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handtuchspender air wolf weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, Papiertuchspender, Tuchspender, Spender, Kombispender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,84* | € 311,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,35* | € 316,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,11* | € 317,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,25* | € 326,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|