Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Select Black 300 Größe S 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417152
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     24302
EAN/GTIN:
     4260314395773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Unigloves Select Black 300

Die Einmal-Latexhandschuhe von Unigloves können zum Arbeits- und Infektionsschutz verwendet werden. Außerdem finden die Untersuchungshandschuhe Einsatz in medizinischen Bereichen. Die Handschuhe können auch in der Lebensmittelproduktion verwendet werden. Die puderfreien und unsterilen Handschuhe der Black Edition sind auch geeignet als Handschutz für Tätowierer.

Produktinformationen zu Unigloves Select Black 300

  • Größe S (6-7)
  • Farbe schwarz
  • Spenderbox à 100 Stück
  • Extra lange Latexhandschuhe mit Rollrand (30 cm)
  • Puderfrei und unsteril
  • Links und rechts passend
  • Normen der Handschuhe EN 455, T. 1-4, AQL 1,5 
  • Lebensmittelzulassung
Materialeigenschaften von Unigloves Select Black 300
  • Mikrogeraute Handfläche
  • Außen chloriniert
  • Extra griffig
  • Innen Ploymerbeschichtung

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produkt-PDF.



Weitere Informationen:
Größe:
Gr. S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 12,26*
12 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 10,04*
€ 12,63*
Lager 537
6
1
€ 5,50*
ab € 10,32*
€ 14,91*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,1032* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unigloves
UGV 9280
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.