| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417134 Herst.-Nr.: 8802 EAN/GTIN: 4260314395551 |
| | | |
|
| | |
| Nitrilhandschuhe Blue Pearl - Farbe: blau
- unsteril, puderfrei
- latexfrei
- Rollrand
- mikrogeraute Fingerspitzen
- nach EN 455, EN 374
- AQL 1,5
- Chemikalienschutzhandschuh
- Lebensmittelzulassung
- Größe S (6-7)
- Spenderbox mit 100 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. S | Farbe: | blue |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Praxishandschuhe, Universalhandschuhe, Untersuchungsbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 3,56* | € 4,95* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,40* | € 5,39* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,04* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|