| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417132 Herst.-Nr.: 2402 EAN/GTIN: 4260314392208 |
| | |
|
| | |
| Unigloves Select Black Die schwarzen Einweg-Untersuchungshandschuhe von Unigloves aus Latex sind puderfrei, unsteril und extra griffig. Die Latexhandschuhe sind auch geeignet zum Schutz vor Chemikalien. Produktinformationen zu Unigloves Select Black - Größe S (6-7)
- Farbe schwarz
- Ungepuderte Einmalhandschuhe aus Naturlatex
- Umbördelt und beidhändig passend
- Oberfläche mikrorauh
- Normen der Handschuhe EN 455 T. 1-4, AQL 1.5
Weitere Informationen zum schwarzen Untersuchungshandschuh Select Black Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe S | PZN: | 18101291 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe schwarz gepudert, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz, Latex-Untersuchungshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 7,21* | € 9,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,47* | € 9,65* | | | | | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 6,92* | € 9,74* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,51* | € 11,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|