Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Black Latex Größe L 100 Stück Latexhandschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417096
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     2904
EAN/GTIN:
     4260314393748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Unigloves Black Latex

Die schwarzen Einmal-Untersuchungshandschuhe Black Latex von Unigloves können in gewerblichen und medizinischen Bereichen verwendet werden. Auch für Tätowierer sind die unsterilen Latexhandschuhe geeignet.

Produktinformationen zu Unigloves Black Latex

  • Größe L (8-9)
  • Farbe schwarz
  • Box à 100 Stück
  • Länge 240 mm
  • Puderfreie und unsterile Latexhandschuhe mit Rollrand
  • Links und rechts passend
  • Mikrogeraute Handfläche
  • Normen der Handschuhe EN 455, T. 1-4, AQL 1.5
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
€ 6,50*
ab € 4,11*
€ 5,70*
Lager 537
4
1
€ 5,50*
ab € 4,34*
€ 6,77*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unigloves
UGV 9280
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.